AMERICRAFT MANUFACTURING 24DAL-1/2H-3-TEFC Mankylare med högt stativ, storlek 24 tum, 1/2 HP, 6000 CFM, aluminium

Artikel: CE8DDK Modell: 24DAL-1/2H-3-TEFC
29 670 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMan Cooler
Blad Dia.24 "
VäxeltypDirekt
KapslingTEFC
HP1/2
Motorvarvtal1140
Fas3
Spänning230/460

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.HPMotorvarvtalFasSpänningPris
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4H-1-EXP Mankylare med högt stativ, storlek 18 tum, 1/4 HK, 3050 CFM, aluminium | CE8CXZ 18DA-1 / 4H-1-EXP18 "1/417251115/23027 620 kr
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4H-1-TEFC Mankylare med högt stativ, storlek 18 tum, 1/4 HK, 3050 CFM, aluminium | CE8CYA 18DA-1 / 4H-1-TEFC18 "1/417251115/23022 958 kr
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4H-3-EXP Mankylare med högt stativ, storlek 18 tum, 1/4 HP, 3050 CFM, aluminium | CE8CYB 18DA-1 / 4H-3-EXP18 "1/417253230/46025 822 kr
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4H-3-TEFC Mankylare med högt stativ, storlek 18 tum, 1/4 HP, 3050 CFM, aluminium | CE8CYC 18DA-1 / 4H-3-TEFC18 "1/417253230/46023 250 kr
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3H-1-EXP Mankylare med högt stativ, storlek 18 tum, 1/3 hk, 3450 CFM, aluminium | CE8CYY 18DA-1 / 3H-1-EXP18 "1/317251115/23028 436 kr
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3H-1-TEFC Mankylare med högt stativ, storlek 18 tum, 1/3 HK, 3450 CFM, aluminium | CE8CYZ 18DA-1 / 3H-1-TEFC18 "1/317251115/23024 296 kr
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3H-3-EXP Mankylare med högt stativ, storlek 18 tum, 1/3 hk, 3450 CFM, aluminium | CE8CZA 18DA-1 / 3H-3-EXP18 "1/317253230/46027 370 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 24DAL-1/2H-3-TEFC Mankylare med högt stativ, storlek 24 tum, 1/2 HP, 6000 CFM, aluminium
29 670 kr /enhet