AMERICRAFT MANUFACTURING AML-48-10-3-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 48 tum, 3-fas, 10 hk | AG3QJR 33TE24

AMERICRAFT MANUFACTURING AML-48-10-3-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 48 tum, 3-fas, 10 hk

Finns i lager
Artikel: AG3QJR Modell: AML-48-10-3-EXPKorsreferens: 33TE24

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

97 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd55.5 "
Baslängd63 "
Basbredd63 "
Blad Dia.48 "
CFM @ 0.000-in. SP46000
CFM @ 0.125-in. SP44000
CFM @ 0.250-in. SP41000
CFM @ 0.375-in. SP39000
CFM @ 0.500-in. SP36000
CFM-intervall46000-36000
VäxeltypDirekt
Fläkt RPM1140
Husets materialKraftigt stål
HP10
Max. BHP9.5
Max. Driftförstärkare14.6
Motor HP10
motor Hz60
Motorvarvtal1140
motortypExplosionssäker
motor~~POS=TRUNC230/460
MonteringsplatsTak
Totala höjden55.5 "
Fas3
Propeller Dia.48 "
RPM-räckvidd1140
Axeldia. Sheave End1.625 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.104
VarvtalsregleringN
HastighetsstyrbarN
TypAxial
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 414
Fartygets höjd (cm)157.48
Fartygets längd (cm)177.8
Fartygets bredd (cm)177.8
HS-kod8414901040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelCFM @ 0.375-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.500-in. SPCFM-intervallFläkt RPMHPPris
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 18 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QHT 33TE02 AM-18-1-1-EXPAvgasventilator360034.5 "33 "30004600-30001725138 708 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-TEFC Takavluftare, direktdriven, helt sluten, storlek 18 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QHU 33TE03 AM-18-1-1-TEFCAvgasventilator360034.5 "33 "30004600-30011725135 440 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 18 tum, 3-fas, 1 hk | AG3QHV 33TE04 AM-18-1-3-EXPAvgasventilator360034.5 "33 "30004600-30021725138 949 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-TEFC Takavluftare, direktdriven, helt sluten, storlek 18 tum, 3-fas, 1 hk | AG3QHW 33TE05 AM-18-1-3-TEFCAvgasventilator360034.5 "33 "30004600-30031725134 588 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 24 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QHX 33TE06 AM-24-1-1-EXPAvgasventilator585039.5 "39 "50007425-50001725142 499 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-TEFC Takavluftare, direktdriven, helt sluten, storlek 24 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QHY 33TE07 AM-24-1-1-TEFCAvgasventilator585039.5 "39 "50007425-50001725138 417 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-3-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 24 tum, 3-fas, 1 hk | AG3QHZ 33TE08 AM-24-1-3-EXPAvgasventilator585039.5 "39 "50007425-50001725142 248 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING AML-48-10-3-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 48 tum, 3-fas, 10 hk
97 528 kr /enhet