AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 18 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QHT 33TE02

AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 18 tum, 1-fas, 1 hk

Finns i lager
Artikel: AG3QHT Modell: AM-18-1-1-EXPKorsreferens: 33TE02

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 708 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd34.5 "
Baslängd33 "
Basbredd33 "
Blad Dia.18 "
CFM @ 0.000-in. SP4600
CFM @ 0.125-in. SP4375
CFM @ 0.250-in. SP4080
CFM @ 0.375-in. SP3600
CFM @ 0.500-in. SP3000
CFM-intervall4600-3000
VäxeltypDirekt
Fläkt RPM1725
Husets materialKraftigt stål
HP1
Max. BHP0.95
Max. Driftförstärkare6.4
Motor HP1
motor Hz60
Motorvarvtal1725
motortypExplosionssäker
motor~~POS=TRUNC115/230
MonteringsplatsTak
Totala höjden34.5 "
Fas1
Propeller Dia.18 "
RPM-räckvidd1725
Axeldia. Sheave End0.875 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.30
VarvtalsregleringN
HastighetsstyrbarN
TypAxial
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)99.06
HS-kod8414901040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelCFM @ 0.375-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.500-in. SPCFM-intervallFläkt RPMHPPris
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-TEFC Takavluftare, direktdriven, helt sluten, storlek 18 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QHU 33TE03 AM-18-1-1-TEFCAvgasventilator360034.5 "33 "30004600-30011725135 440 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 18 tum, 3-fas, 1 hk | AG3QHV 33TE04 AM-18-1-3-EXPAvgasventilator360034.5 "33 "30004600-30021725138 949 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-TEFC Takavluftare, direktdriven, helt sluten, storlek 18 tum, 3-fas, 1 hk | AG3QHW 33TE05 AM-18-1-3-TEFCAvgasventilator360034.5 "33 "30004600-30031725134 588 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 24 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QHX 33TE06 AM-24-1-1-EXPAvgasventilator585039.5 "39 "50007425-50001725142 499 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-TEFC Takavluftare, direktdriven, helt sluten, storlek 24 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QHY 33TE07 AM-24-1-1-TEFCAvgasventilator585039.5 "39 "50007425-50001725138 417 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-3-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 24 tum, 3-fas, 1 hk | AG3QHZ 33TE08 AM-24-1-3-EXPAvgasventilator585039.5 "39 "50007425-50001725142 248 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-3-TEFC Takavluftare, direktdriven, helt sluten, storlek 24 tum, 3-fas, 1 hk | AG3QJA 33TE09 AM-24-1-3-TEFCAvgasventilator585039.5 "39 "50007425-50001725137 836 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-EXP Takavluftare, direktdrift, explosionssäker, storlek 18 tum, 1-fas, 1 hk
38 708 kr /enhet