AMERICRAFT MANUFACTURING HADP15-15-3-EXP tryckfläkt, direktdrift med aluminiumhjul, 15 hk, 3-fas, aluminium

Artikel: CE8CXJ Modell: HADP15-15-3-EXP
62 016 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
VäxeltypDirekt
HP15
Motorvarvtal3450
motortypExplosionssäker
Fas3
Spänning230/460

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHPFasStorlekSpänningPris
AMERICRAFT MANUFACTURING HADP8-1/2-1-EXP tryckfläkt, direktdrift med aluminiumhjul, 1/2 hk, 1-fas, aluminium | CE8CUW HADP8-1 / 2-1-EXP1/218 x 2-3 / 4 "115/23018 504 kr
RFQ
AMERICRAFT TILLVERKNING HADP8-1/2-1-TEFC tryckfläkt, direktdrift med aluminiumhjul, 1/2 hk, 1-fas, aluminium | CE8CUX HADP8-1 / 2-1-TEFC1/218 x 2-3 / 4 "115/23014 050 kr
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING HADP8-1/2-3-EXP tryckfläkt, direktdrift med aluminiumhjul, 1/2 HK, 3-fas, aluminium | CE8CUY HADP8-1 / 2-3-EXP1/238 x 2-3 / 4 "230/46022 184 kr
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING HADP8-1/2-3-TEFC tryckfläkt, direktdriven med aluminiumhjul, 1/2 HK, 3-fas, aluminium | CE8CUZ HADP8-1 / 2-3-TEFC1/238 x 2-3 / 4 "230/46014 908 kr
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING HADP9-1/2-1-EXP Tryckfläkt, direktdrift med aluminiumhjul, 1/2 HK, 1-fas, aluminium | CE8CVA HADP9-1 / 2-1-EXP1/218 x 2-3 / 4 "115/23018 901 kr
RFQ
AMERICRAFT TILLVERKNING HADP9-1/2-1-TEFC tryckfläkt, direktdrift med aluminiumhjul, 1/2 HK, 1-fas, aluminium | CE8CVB HADP9-1 / 2-1-TEFC1/218 x 2-3 / 4 "115/23014 448 kr
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING HADP9-1/2-3-EXP Tryckfläkt, direktdrift med aluminiumhjul, 1/2 HK, 3-fas, aluminium | CE8CVC HADP9-1 / 2-3-EXP1/238 x 2-3 / 4 "230/46022 581 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING HADP15-15-3-EXP tryckfläkt, direktdrift med aluminiumhjul, 15 hk, 3-fas, aluminium
62 016 kr /enhet