SNAP-TITE Koppling, 316 SS, 3 / 4-14


Filter
Lagermaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstorlek: 3 / 4 " , Avsluta: Enkel , Låsmekanism: Boll , Tätningstyp: Buna N , Tråd storlek: 3/4 "-14
StilModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris (ex moms)
A
SVHC12-12F
FNPS25 gpm2 27 / 64 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet4 629 SEK
B
S71-3C12-12F
FNPS40 gpm3 3 / 64 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.braSpola ansiktet9 080 SEK
B
S71-3C12-12FV
FNPT40 gpm-5000 psi-20 grader till 375 grader F.VitonSpola ansiktet6 744 SEK
A
SPHC12-12F
FNPT25 gpm-7000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet2 669 SEK
A
SVHC12-12FV
FNPT25 gpm-2000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet4 653 SEK
A
SPHC12-12FV
MNPT14 gpm-7000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet2 879 SEK
C
SVHC12-12M
NPT25 gpm2 57 / 64 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet5 772 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?