AMETEK LAMB 122178-18 Vakuummotor, Tangential, 8.4 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 240VAC | AF2MTZ 6VMX3

AMETEK LAMB 122178-18 Vakuummotor, Tangential, 8.4 tums kroppsdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 240VAC

Finns i lager
Artikel: AF2MTZ Modell: 122178-18Korsreferens: 6VMX3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 648 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuummotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
Genomsnittligt liv1500 timmar
LagerBoll
Fläktsteg2
Kroppsdia.8.4 "
CFM @ 2-in. Öppning142
AnsvarsfrihetTangentiell
DutyIntermittent
KapslingÖppen
Hz60
isolering klassA
Max. Air Watts700
Max. Förstärkare7.2
MotordesignUniversal AC / DC
MotorkapslingsdesignÖppen
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeJuli
MotorskyddManuell
MonteringFliken
MonteringsfästenAluminium
Nominell effektivitet45%
Antal hastigheter1
Totala höjden7"
Fas1
Termisk skyddManuell
Vakuum (H2O förseglad)150
Spänning240 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.92
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Motor / fläkt (bypass)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningMax. FörstärkareFläktstegKapslingCFM @ 2-in. ÖppningPris
AMETEK LAMB 115334 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Öppna Dripproof102.73 731 kr
AMETEK LAMB 115937 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums karossdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Öppna Dripproof105.44 534 kr
AMETEK LAMB 116103-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums karossdiameter, 3 steg, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Öppna Dripproof925 419 kr
AMETEK LAMB 116207-00 Vakuummotor, Tangential, 5.7 tums kroppsdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Öppna Dripproof1042 137 kr
AMETEK LAMB 116119-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums karossdiameter, 3-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Öppna Dripproof944 430 kr
AMETEK LAMB 117465-13 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums kroppsdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 120VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Öppna Dripproof1104 545 kr
AMETEK LAMB 117507-00 Vakuummotor, Tangential, 7.2 tums kroppsdiameter, 3 steg, 1 hastighet, 120VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Öppna Dripproof944 483 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMETEK LAMB 122178-18 Vakuummotor, Tangential, 8.4 tums kroppsdiameter, 2-stegs, 1 hastighet, 240VAC
4 648 kr /enhet