Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMETEK LAMB 833300-50 Kolborstar, set med 2 | AC3MXB 2UV67

AMETEK LAMB 833300-50 Kolborstar, set med 2

Finns i lager
Artikel: AC3MXB Modell: 833300-50Korsreferens: 2UV67
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
1 450 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte av motorborstset
Höjd1"
Längd3"
TypEj tillämplig
Spänning120 VAC
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTypLängdSpänningPris
AMETEK LAMB 833423-51 Kolborstar, set med 2 | AC3MXC 2UV68 833423-51Brett kol, hög prestanda3"120 VAC162SEK
AMETEK LAMB 835171-50 Kolborstar, set med 4 | AC3MXD 2UV69 835171-50--230 VAC510SEK
AMETEK LAMB 833423-69 Kolborstar, set med 2 | AC3MXE 2UV71 833423-69Ej tillämplig2.8 "36 VDC208SEK
AMETEK LAMB 833196-50 Kolborstar, set med 2 | AC3MXG 2UV76 833196-50--230 VAC1 641 kr
AMETEK LAMB 833415-55 Kolborstar, set med 2 | AC3MXH 2UV77 833415-55Standardkol-230 VAC188SEK
AMETEK LAMB 833450-52 Ersättningsborstmekanism, 120VAC, 2-pack | AC3MXJ 2UV78 833450-52Premier-120 VAC-
RFQ
AMETEK LAMB 833423-62 Kolborstar, set med 2 | AC3MXK 2UV80 833423-62Standardkol-230 VAC156SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMETEK LAMB 833300-50 Kolborstar, set med 2
1 450 kr /enhet