Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMETEK LAMB 835253-50 Kolborstar, set med 4 | AB3AJB 1R450

AMETEK LAMB 835253-50 Kolborstar, set med 4

Finns i lager
Artikel: AB3AJB Modell: 835253-50Korsreferens: 1R450

Få det Maj 20, Måndag
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
396SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte av motorborstset
Höjd1 / 4 "
Längd1 1 / 8 "
Typrektangel
Spänning120 VAC
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8503009520
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSpänningPris
AMETEK LAMB 833400-63 Kolborstar, set med 2 | CD2GAP 152F62 833400-63Borstmekanism, 120V120 VAC242SEK
AMETEK LAMB 833508-50 Kolborstar, set med 2 | CD2GAQ 152F63 833508-50Borstmekanism, 120V230 VAC262SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMETEK LAMB 835253-50 Kolborstar, set med 4
396SEK /enhet