Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL 7420 Fast nyckel 3-1/8 - 3-1/2 tum | AF7MBP 21XX13

AMPCO METAL 7420 fast nyckel 3-1/8 - 3-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF7MBP Modell: 7420Korsreferens: 21XX13
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
2 591 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast nyckelnyckel
Kapacitet3-1/8 to 3-1/2"
FinishIcke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig
Krokdjup3 / 16 "
Kroktjocklek5 / 16 "
Längd11.25 "
MaterialNickel Aluminium Brons
Total längd11.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8204110060

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdTotal längdPris
AMPCO METAL 7408 Fast nyckel 1-5/16 Till 1-7/16 In | AB6LNV 21XX07 74081-5/16 to 1-7/16"6.75 "6.75 "1 591 kr
AMPCO METAL 7424 Fast nyckel 4-5/16 - 4-9/16 tum | AF7MBA 21XW98 74244-5/16 to 4-9/16"15.25 "13.25 "3 510 kr
AMPCO METAL 7426 Fast nyckel 4-11/16 - 5-1/8 tum | AF7MBB 21XW99 74264-11/16 to 5-1/8"13.25 "13.25 "3 258 kr
AMPCO METAL 7400 fast nyckel 15/32 - 9/16 tum | AF7MBC 21XX01 740015/32 till 9/16 "4.25 "4.25 "983SEK
AMPCO METAL 7428 Fast nyckel 5-5/16 - 5-3/4 tum | AF7MBD 21XX02 74285-5/16 to 5-3/4"15.25 "15.25 "4 629 kr
AMPCO METAL 7430 Fast nyckel 6-1/8 - 6-1/2 tum | AF7MBE 21XX03 74306-1/8 to 6-1/2"15.25 "15.25 "4 757 kr
AMPCO METAL 7402 fast nyckel 5/8 - 13/16 tum | AF7MBF 21XX04 74025/8 till 13/16 "4.25 "4.25 "1 008 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL 7420 fast nyckel 3-1/8 - 3-1/2 tum
2 591 kr /enhet