Förstärkare: 15 , Kroppsmaterial: Nylon , Färg: Svart , Ledaromfång: # 14 AWG till # 12 AWG , Anslutning: Tryckplintskruvar , Nuvarande omdöme: Den 15 , Isolering: Isolerad kropp , Material: Nylon , Montering: Sladdmonterad , Antal ledningar: 3-tråd , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Bredd: 1.17 " , Trådstorlek: # 18 AWG till # 14 AWG , Trådtyp: Standard
Midget Twist Lock Connectors, 2/3 Pole, 15A
Hubbell Wiring Device-Kellems låskontakter förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelser i marina och industriella applikationer. Dessa honkontakter har nylonhölje med mässingskontakter och fenolkontakter för hög värme- och slaghållfasthet och hållbarhet. Utvalda modeller har vinklade kontakter för användning i trånga utrymmen. Välj bland ett brett utbud av dessa svartfärgade 15A -kontakter, tillgängliga i spänningsvärden på 125 och 125/250V.
Raptor Supplies erbjuder också vattentäta höljda kontakter? för vattentäta operationer.