Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL C-21 handmejsel 7/8 tum x 12 tum | AD9GEN 4RPP6

AMPCO METAL C-21 handmejsel 7/8 tum x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AD9GEN Modell: C-21Korsreferens: 4RPP6
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
1 038 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandmejsel
Hex3 / 4 "
Längd12 "
MaterialAluminiumbrons
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek7 / 8 "
TypIcke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.648
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8205306000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexLängdMaterialTipsstorlekPris
AMPCO METAL C-12A handmejsel 7/16 tum x 5-3/4 tum | AD9GEM 4RPP5 C-12A3 / 8 "5.75 "Aluminiumbrons7 / 16 "575SEK
AMPCO METAL C-23 handmejsel 1 tum x 18 tum. | AF7LTE 21XV02 C-231"18 "Nickel Aluminium Brons1"2 462 kr
AMPCO METAL C-24 handmejsel 1 tum x 30 tum. | AF7LTF 21XV03 C-247 / 8 "30 "Nickel Aluminium Brons1"4 299 kr
AMPCO METAL C-19 handmejsel 2 tum x 10-5/8 tum | AF7LTG 21XV04 C-191.25 "10.625 "Nickel Aluminium Brons2"2 800 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL C-21 handmejsel 7/8 tum x 12 tum
1 038 kr /enhet