Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL SS-1/2D14MM Sockel 1/2 Inch Drive 14mm 6 Point Standard | AB3HHE 1TEG1

AMPCO METAL SS-1/2D14MM Sockel 1/2 tums drivning 14 mm 6-punkts standard

Finns i lager
Artikel: AB3HHE Modell: SS-1/2D14MMKorsreferens: 1TEG1

Få det Maj 8, Onsdag
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
768SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishNatural
MaterialAluminiumbrons
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd1.187 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek14mm
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
AMPCO METAL SS-1/2D10MM Sockel 1/2 Inch Drive 10mm 6 Point Standard | AB3HHB 1TEF7 SS-1 / 2D10MM1.187 "10737SEK
AMPCO METAL SS-1/2D12MM Sockel 1/2 Inch Drive 12mm 6 Point Standard | AB3HHC 1TEF8 SS-1 / 2D12MM1.187 "12 "783SEK
AMPCO METAL SS-1/2D13MM Sockel 1/2 Inch Drive 13mm 6 Point Standard | AB3HHD 1TEF9 SS-1 / 2D13MM1.187 "13846SEK
AMPCO METAL SS-1/2D17MM Sockel 1/2 Inch Drive 17mm 6 Point Standard | AB3HHF 1TEG2 SS-1 / 2D17MM1.437 "17mm936SEK
AMPCO METAL SS-1/2D18MM Sockel 1/2 Inch Drive 18mm 6 Point Standard | AB3HHG 1TEG3 SS-1 / 2D18MM1.437 "18mm937SEK
AMPCO METAL SS-1/2D19MM Sockel 1/2 Inch Drive 19mm 6 Point Standard | AB3HHH 1TEG4 SS-1 / 2D19MM1.437 "19mm913SEK
AMPCO METAL SS-1/2D22MM Sockel 1/2 Inch Drive 22mm 6 Point Standard | AB3HHJ 1TEG5 SS-1 / 2D22MM1.5 "22mm1 164 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL SS-1/2D14MM Sockel 1/2 tums drivning 14 mm 6-punkts standard
768SEK /enhet