Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL SS-3/8D3/4 Sockel 3/8 tums drivning 3/4 tum 6-punkts standard | AD9GFZ 4RPV4

AMPCO METAL SS-3/8D3/4 Sockel 3/8 tums drivning 3/4 tum 6 punkter standard

Finns i lager
Artikel: AD9GFZ Modell: SS-3/8D3/4Korsreferens: 4RPV4
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
1 446 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishNatural
MaterialAluminiumbrons
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd1.187 "
SAE eller metriskSAE
Storlek3 / 4 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
AMPCO METAL SS-3/8D1/4 Sockel 3/8 tums drivning 1/4 tum 6-punkts standard | AD9GFQ 4RPU5 SS-3 / 8D1 / 43 / 4 "1 / 4 "1 111 kr
AMPCO METAL SS-3/8D5/16 Sockel 3/8 Inch Drive 5/16 Inch 6 Point Standard | AD9GFR 4RPU6 SS-3 / 8D5 / 163 / 4 "5 / 16 "1 111 kr
AMPCO METAL SS-3/8D3/8 Sockel 3/8 Inch Drive 3/8 Inch 6 Point Standard | AD9GFT 4RPU7 SS-3 / 8D3 / 813 / 16 "3 / 8 "1 052 kr
AMPCO METAL SS-3/8D7/16 Sockel 3/8 Inch Drive 7/16 Inch 6 Point Standard | AD9GFU 4RPU8 SS-3 / 8D7 / 167 / 8 "7 / 16 "1 193 kr
AMPCO METAL SS-3/8D1/2 Sockel 3/8 tums drivning 1/2 tum 6-punkts standard | AD9GFV 4RPU9 SS-3 / 8D1 / 215 / 16 "1 / 2 "1 116 kr
AMPCO METAL SS-3/8D9/16 Sockel 3/8 Inch Drive 9/16 Inch 6 Point Standard | AD9GFW 4RPV1 SS-3 / 8D9 / 161 1 / 16 "9 / 16 "1 102 kr
AMPCO METAL SS-3/8D5/8 Sockel 3/8 Inch Drive 5/8 Inch 6 Point Standard | AD9GFX 4RPV2 SS-3 / 8D5 / 81.125 "5 / 8 "1 409 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL SS-3/8D3/4 Sockel 3/8 tums drivning 3/4 tum 6 punkter standard
1 446 kr /enhet