Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL WO-23X26 Dubbel öppningsnyckel Gnistfri 23 x 26mm | AF7MAA 21XW67

AMPCO METAL WO-23X26 Dubbel öppningsnyckel Gnistfri 23 x 26 mm

Finns i lager
Artikel: AF7MAA Modell: WO-23X26Korsreferens: 21XW67
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
1 655 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel med dubbel öppning
FinishNatural
Huvudvinkel15 grader
Huvudstorlek23mm x 26mm
MaterialNickel Aluminium Brons
Total längd9"
SAE eller metriskmetrisk
Storlek23 x 26 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTotal längdStorlekPris
AMPCO METAL WO-24X30 Dubbel öppningsnyckel Gnistfri 24 x 30 mm | AB6LNT 21XW69 WO-24X30Nickel Aluminium Brons10.25 "24 x 30 mm2 086 kr
AMPCO METAL WO-36X41 Dubbel öppningsnyckel Gnistfri 36 x 41mm | AB6LNU 21XW79 WO-36X41Nickel Aluminium Brons14.375 "36 x 41 mm3 713 kr
AMPCO METAL WO-32X36 Dubbel öppningsnyckel Gnistfri 30 x 36 mm | AD6MJV 46C096 WO-32X36Högstyrka Nickel Aluminium Brons12.25 "30 x 36 mm2 463 kr
AMPCO METAL WO-6X7 Dubbel öppningsnyckel Gnistfri 6 x 7mm | AD6MKA 46C102 WO-6X7Högstyrka Nickel Aluminium Brons3 15 / 16 "6 x 7 mm651SEK
AMPCO METAL WO-8X10 Dubbel öppningsnyckel Gnistfri 8 x 10 mm | AD6MKB 46C103 WO-8X10Högstyrka Nickel Aluminium Brons5"8 x 10mm1 025 kr
AMPCO METAL WO-19X24 Dubbel öppningsnyckel Gnistfri 19 x 24mm | AD6MKE 46C106 WO-19X24Högstyrka Nickel Aluminium Brons8"19 x 24 mm1 469 kr
AMPCO METAL WO-10X12 Gnistfri skiftnyckel 10 x 12 mm 5 L | AD9GCJ 4RPE3 WO-10X12Aluminiumbrons5"10 x 12mm1 133 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL WO-23X26 Dubbel öppningsnyckel Gnistfri 23 x 26 mm
1 655 kr /enhet