HOSE MASTER 1/2 tum x 4 fot kryogen slang


Filter
Böjradie: 5.5 " , Flätmaterial: Typ 304 rostfritt stål , Anslutning: 45 graders kvinnlig SAE , Slang Invändig Dia.: 1 / 2 " , Längd: 48 " , Max. Tryck: 1000 vid 72 grader F. , Temp. Räckvidd: -321 till 1200 grader F , Rörmaterial: Typ 321 rostfritt stål
StilModellSlang utanför Dia.ArtikelRörstorlekTypPris (ex moms)
A
G50CX04
0.83 "Kryogen slang5 / 8 "För syreservice3 845 SEK
A
G50CN04
0.83 "Kryogen slang1 / 2 "För kväve- eller argontjänster2 969 SEK
B
G50CNG04
1.13 "Kryogen slang med SS-vakt1 / 2 "För kväve- eller argontjänster3 906 SEK
B
G50CXG04
1.13 "Kryogen slang med SS-vakt5 / 8 "För syreservice4 230 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?