Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AMPCO METAL WO-5/8X11/16 Dubbel öppen nyckel Gnistfri 5/18 X11/16 In | AF7MAQ 21XW83

AMPCO METAL WO-5/8X11/16 dubbel öppen skiftnyckel Gnistfri 5/18 X11/16 tum

Finns i lager
Artikel: AF7MAQ Modell: WO-5/8X11/16Korsreferens: 21XW83
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
1 129 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel med dubbel öppning
FinishNatural
Huvudvinkel15 grader
Huvudstorlek5 / 18 "x 11 / 16"
MaterialNickel Aluminium Brons
Total längd6.875 "
SAE eller metriskSAE
Storlek5 / 18 "x 11 / 16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTotal längdStorlekPris
AMPCO METAL WO-1-1/4X1-7/16 Dubbel Oe-nyckel Gnistfri 1-1/4 x 1-7/16 In | AD6MJW 46C097 WO-1-1/4X1-7/16Högstyrka Nickel Aluminium Brons14.375 "1-1/4" x 1-7/16"2 379 kr
AMPCO METAL WO-1-5/16X1-1/2 Dubbel Oe-nyckel Gnistfri 1-5/16 x 1-1/2 In | AD6MJX 46C098 WO-1-5/16X1-1/2Högstyrka Nickel Aluminium Brons14.375 "1-5/16" x 1-1/2"2 827 kr
AMPCO METAL WO-1/4X5/16 Gnistfri skiftnyckel 1/4 x 5/16 tum | AD9GBU 4RPC7 WO-1 / 4X5 / 16Aluminiumbrons5"1/4 x 5/16 "817SEK
AMPCO METAL WO-5/16X11/32 Gnistfri öppen nyckel 5/16 x 11/32 | AD9GBV 4RPC8 WO-5 / 16X11 / 32Aluminiumbrons5"5 / 16 "x 11 / 32"812SEK
AMPCO METAL WO-3/8X7/16 Gnistfri öppen nyckel 3/8 x 7/16 tum | AD9GBW 4RPC9 WO-3 / 8X7 / 16Aluminiumbrons5"3/8 x 7/16 "821SEK
AMPCO METAL WO-7/16X1/2 Gnistfri skiftnyckel 7/16 x 1/2 tum | AD9GBX 4RPD1 WO-7 / 16X1 / 2Aluminiumbrons5"7/16 x 1/2 "791SEK
AMPCO METAL WO-1/2X5/8 Gnistfri skiftnyckel 1/2 x 5/8 tum | AD9GBY 4RPD2 WO-1 / 2X5 / 8Aluminiumbrons5.75 "1/2 x 5/8 "981SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMPCO METAL WO-5/8X11/16 dubbel öppen skiftnyckel Gnistfri 5/18 X11/16 tum
1 129 kr /enhet