AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Venturi fläktar


Air Systems International venturi fläktar är idealiska för trånga utrymmen, ventilationssystem och farliga miljöer, där de tjänar syften som att ventilera trånga utrymmen, eliminera rök, gaser eller dammpartiklar och underlätta friskluftscirkulation. Dessa pneumatiska luftfläktar, de...signerad i venturi-stil, skapa en höghastighetsluftström genom att utnyttja venturieffekten, ett fenomen där vätska som passerar genom ett begränsat område upplever förstärkt lufthastighet.Läs mer

Filter
Basmaterial: Gjuta aluminium , Husfinish: Galvaniserad , Husmaterial: Stål , Inloppstyp: NPT , Max. Inloppstryck: 140 psi , Typ: Venturi-stil
StilModellInloppsstorlekLuftförbrukning @ 50 PsigLuftförbrukning @ 70 PsigLängdLuftflöde @ 50 PsigLuftflöde @ 70 PsigLuftflöde @ 90 PsigBas Dia.Pris (ex moms)
A
ASI-4100
1"CFM 117CFM 15246 1 / 2 "CFM 3785CFM 4562CFM 504114 1 / 3 "10 670 SEK
A
ASI-2900
1"CFM 76CFM 9944 "CFM 2770CFM 3340CFM 375211.16 "6 938 SEK
A
ASI-1200
1 / 2 "CFM 38CFM 5332 1 / 8 "CFM 1211CFM 1429CFM 15807 5 / 16 "4 503 SEK
A
ASI-1000
1 / 2 "CFM 38CFM 5316 1 / 3 "CFM 935CFM 1274CFM 14227 5 / 16 "3 965 SEK

Arbetsmekanism

  • Den pneumatiska luftfläkten i venturi-stil drar in omgivande luft genom sin inloppsport, vilket gör att den kan komma in i systemet.
  • Luften passerar sedan genom ett sammandraget munstycke eller halssektion, vilket skapar en smal flödesbana.
  • När luften passerar genom det sammandragna munstycket, ökar dess hastighet på grund av Venturi-effekten. Detta resulterar i högre lufthastighet.
  • Den ökade lufthastigheten i den förträngda sektionen skapar en tryckskillnad mellan halsen och omgivningen.
  • Höghastighetsluftströmmen från det sammandragna munstycket skapar ett lågtrycksområde, vilket gör att omgivande omgivande luft dras med eller dras in i fläkten.
  • Den medförda omgivande luften blandas med höghastighetsluftströmmen, vilket resulterar i en blandad luftblandning med ökad volym och hastighet.
  • Den blandade luftblandningen släpps sedan ut från fläktens utloppsport, vilket skapar ett höghastighetsluftflöde.

Funktioner

  • Dessa pneumatiska luftfläktar i venturi-stil används på platser med hög värme för förbättrad prestanda under extrema miljöförhållanden.
  • De är utrustade med ett galvaniserat stålhorn som är utbytbart, vilket säkerställer långvarig användbarhet och enkelt underhåll.
  • Dessa venturiblåsare har en bas i gjuten aluminium för hållbarhet och enkel portabilitet.
  • De följer API-standardbasstorlekar, vilket säkerställer kompatibilitet och enkel integration med befintliga system.
  • Dessa fläktar levererar flödeshastigheter på upp till 8000 cfm och kan arbeta vid tryck upp till 140 psi.

Vanliga frågor

Kan flera venturiblåsare kopplas i serie eller parallellt?

Ja, det är möjligt att länka flera venturi fläktar i serie eller parallella arrangemang för att uppnå större luftflöde eller sugförmåga. I en seriekonfiguration matas uteffekten från en fläkt till ingången på nästa, vilket resulterar i ökat tryck och luftflöde. Omvänt, i en parallell uppställning arbetar flera fläktar samtidigt, vilket ger ökat totalt luftflöde eller sugkapacitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?