AMS 404.05 Jordkärnprovtagare, 2 tums diameter, 6 tums längd, 5/8 tums trådstorlek | AD8JDA 4KLE9

AMS 404.05 Jordkärnprovtagare, 2 tums diameter, 6 tums längd, 5/8 tums trådstorlek

Finns i lager
Artikel: AD8JDA Modell: 404.05Korsreferens: 4KLE9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 490 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJordkärnprovtagare
Anslutningstyp5/8 "tråd
Diameter2"
MaterialKolstål
Storlek2 "x 6"
Typ2 "x 6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.255
Fartygets höjd (cm)70.87
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

AMS 404.05 jordkärnprovtagare tillåter användare att samla relativt ostörda jordkärnprover från förborrade borrhål eller från underytan.

Funktioner:

  • Denna AMS jordkärnprovtagare har kolstålkonstruktion för ökad hårdhet och stöttålighet.
  • Den innehåller en glidhammare, 2 plaständkapslar, en plastliner & kärnmuggar och ett lock.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är en jordkärna?

A. En jordkärna är en vertikal vy av allt under markytan, inrymd i ett långt och genomskinligt rör.

F. Vilka är fördelarna med att ta ett jordkärnprov?

S. Exakt utvärdering bidrar till effektivare gödselanvändning, minskad miljöförstöring och minskade kostnader.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaterialStorlekTypPris
AMS 404.39 Jordkärnprovtagare, 1-1/2 tums diameter, 6 tums längd, 5/8 tums trådstorlek | AD8JCV 4KLE4 404.391 1 / 2 "Kolstål1-1 / 2 "x 6"1-1 / 2 "x 6"7 906 kr
AMS 403.97 Jordkärnprovtagare, 1-1/2 tums diameter, 12 tums längd, 5/8 tums trådstorlek | AD8JCW 4KLE5 403.971 1 / 2 "Kolstål1 1/2 "x 12"1-1 / 2 "x 12"9 095 kr
AMS 404.02 Jordkärnprovtagare, 2 tums diameter, 2 tums längd, 5/8 tums trådstorlek | AD8JCX 4KLE6 404.022"Kolstål2 "x 2"2 "x 2"6 628 kr
AMS 404.03 Jordkärnprovtagare, 2 tums diameter, 3 tums längd, 5/8 tums trådstorlek | AD8JCY 4KLE7 404.032"Kolstål2 "x 3"2 "x 3"6 955 kr
AMS 404.04 Jordkärnprovtagare, 2 tums diameter, 4 tums längd, 5/8 tums trådstorlek | AD8JCZ 4KLE8 404.042"Kolstål2 "x 4"2 "x 4"7 342 kr
AMS 404.50 0 Jordkärnprovtagare, 2 tums diameter, 12 tums längd, 5/8 tums trådstorlek | AD8JDB 4KLF1 404.502"Kolstål2 "x 12"2 "x 12"9 006 kr
AMS 404.44 Jordkärnprovtagare, 2-1/2 tums diameter, 6 tums längd, 5/8 tums trådstorlek | AD8JDC 4KLF2 404.442 1 / 2 "Kolstål2 1/2 "x 6"2-1 / 2 "x 6"8 947 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMS 404.05 Jordkärnprovtagare, 2 tums diameter, 6 tums längd, 5/8 tums trådstorlek
7 490 kr /enhet