AMS 445.11 Ekman mudder, rostfritt stål | AD8JNM 4KMR9

AMS 445.11 Ekman Mudder, Rostfritt Stål

Finns i lager
Artikel: AD8JNM Modell: 445.11Korsreferens: 4KMR9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 811 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEkman Dredge, 6.7 pund.
MaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.1425
Fartygets höjd (cm)32.51
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod9027905495
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

AMS 445.11 Ekman mudderverk samlar sedimentprover från mjukbottnar inklusive lera, lera och silt.

Funktioner:

  • Denna Ekman mudder är fjäderbelastad med en budbärare som färdas nerför nylonrepet och snubblar på mudderverket för att stänga.
  • Den levereras med en bruksanvisning och en bärväska.

Kompatibla tillbehör:

  • AMS 53864 förlängningshandtag med avtryckare: Dessa 5-tums Ekman-handtag i rostfritt stål används i grunt vatten, istället för budbäraren.

Vanliga frågor och svar:

F. Är AMS 445.11 Ekman mudder korrosionssäkert?

S. Ja, denna Ekman mudder är gjord av rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMS 445.11 Ekman Mudder, Rostfritt Stål
10 811 kr /enhet