A lager: Permanent smord , Drive Typ: Vårens återkomst , Avsluta: Pulverlackat , Slang ID: Ja , Slangmaterial: Syntetiskt gummi , Spärr: Vibrationssäker, självlåsande , Max. Tryck: 250 psi , Max. Temp.: 150 grader F , Montering: Golv, vägg, tak, bänk och lastbil , Totala höjden: 25.375 " , Total längd: 24 " , Total bredd: 14.25 " , Tätningstyp: Viton
Svetsslangrullar, FD80000-serien
Reelcraft FD80000-seriens bränsletillförselslangupprullar har en robust dubbel sockel med ett dubbelaxligt stödsystem för att öka stabiliteten och minska vibrationerna. Dessa robusta, korrosionsbeständiga rullar har ett fullflöde, stressfri svängkonstruktion för att säkerställa maximal livslängd. De har en robust låsmekanism som bekvämt håller slangen i önskad arbetslängd. De är utrustade med Viton-tätningar för att erbjuda utmärkt styrka och är idealiska för mobila och permanentmonterade applikationer.