ANDERSEN 180660046090 Entrématta med heltäckningsmatta Svart 6 fot x 4 fot | AG7AVQ 49Y286

ANDERSEN 180660046090 Entrématta med heltäckningsmatta svart 6 fot x 4 fot

Finns i lager
Artikel: AG7AVQ Modell: 180660046090Korsref: 49Y286

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 987 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMatta i entrématta
AntimicrobialNej
StödmaterialNitrilgummi
BromsvätskebeständigNej
FärgSvart
Kanteravfasade
Brandbeständig / brandhämmandeInte brand- eller retardant
Inomhus UtomhusInomhus
Längd6"
Matta Elektriskt motståndAnti-statisk
MattegenskaperHalkskydd
Mattformrektangel
Matta ytmönsterKlipp hög
MattvävningKlipp hög
MaterialNylon
YtmaterialNylon
Tjocklek7 / 16 "
Vikt35 oz./sq. yd.
Bredd4ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)119.38
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3918102000

Produktvarianter

ProduktModellMatta ytmönsterStödmaterialFärgMattvävningMaterialYtmaterialTjocklekBreddPris
ANDERSEN 20296700023 Eco Select (tm) Mattsvart 2 x 3 fot | AB7YTY 24N118 20296700023-Crumb RubberSvartNålstansPET-polyesterpolypropylen3 / 8 "2ft.699SEK
ANDERSEN 20296700035 Eco Select (tm) Matt Svart 3 x 5 fot | AB7YTZ 24N119 20296700035-Crumb RubberSvartNålstansPET-polyesterpolypropylen3 / 8 "3ft.1 284 kr
ANDERSEN 2202700023 Enviro Plus (tm) Matt svart 2 x 3 fot | AB7YUJ 24N130 2202700023DiamantvävCrumb RubberSvartNålstansPET-polyesterpolypropylen1 / 4 "2ft.900SEK
ANDERSEN 2202700034 Enviro Plus (tm) Matt Svart 3 x 4 fot | AB7YUK 24N131 2202700034DiamantvävCrumb RubberSvartNålstansPET-polyesterpolypropylen1 / 4 "3ft.1 691 kr
ANDERSEN 2202700035 Enviro Plus (tm) Mattsvart 3 x 5 fot | AB7YUL 24N132 2202700035DiamantvävCrumb RubberSvartNålstansPET-polyesterpolypropylen1 / 4 "3ft.2 142 kr
ANDERSEN 2202700046 Enviro Plus (tm) Matt svart 4 x 6 fot | AB7YUT 24N138 2202700046DiamantvävCrumb RubberSvartNålstansPET-polyesterpolypropylen1 / 4 "4ft.3 064 kr
ANDERSEN 2202700068 Enviro Plus (tm) Matt Svart 6 x 8 Fötter | AB7YUZ 24N144 2202700068DiamantvävCrumb RubberSvartNålstansPET-polyesterpolypropylen1 / 4 "6ft.6 765 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSEN 180660046090 Entrématta med heltäckningsmatta svart 6 fot x 4 fot
2 987 kr /enhet