Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 211280A Dräneringskran Stål Mnpt x Slang 3/8 In | AB3WZZ 1VPY6

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 211280A Dräneringskran Stål Mnpt x Slang 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AB3WZZ Modell: 211280AKorsreferens: 1VPY6

Få det Maj 15, Onsdag
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
857SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränera kuk
Body MaterialStål
KroppsstilVinkel
AnslutningstypMNPT x slang
Hantera materialStål
Hantera typVinge
Hexstorlek11 / 16 "
Slang inuti Dia.5 / 8 "
Max. Tryck150 psi
Totala höjden2.875 "
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Sittposition (intern)

Produktvarianter

ProduktModellPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 211273A Dräneringskran Stål Mnpt x Slang 3/8 In | AB3WZY 1VPY5 211273A896SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 211280A Dräneringskran Stål Mnpt x Slang 3/8 In
857SEK /enhet