Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700062-02 Union Low Lead Brass Compression 1/8in | AG6TGY 46M568

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-02 Union Low Lead Mässingskompression 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AG6TGY Modell: 700062-02Korsreferens: 46M568

Få det Maj 7, Tisdag
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
63SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing med låg bly
Kompressionsgängstorlek5 / 16-24
Anslutningstypkompression
Hexstorlek5 / 16 "
Max. Tryck400 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700062-10 Union Low Lead Brass Compression 5/8in | AG6TGR 46M562 700062-1013 / 16-1813 / 16 "150 psi5 / 8 "220SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700062-08 Union Low Lead Brass Compression 1/2in | AG6TGT 46M563 700062-0811 / 16-209 / 16 "200 psi1 / 2 "170SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700062-06 Union Low Lead Brass Compression 3/8in | AG6TGU 46M564 700062-069 / 16-249 / 16 "200 psi3 / 8 "110SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700062-05 Union Low Lead Brass Compression 5/16in | AG6TGV 46M565 700062-051 / 2-241 / 2 "300 psi5 / 16 "100SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700062-04 Union Low Lead Brass Compression 1/4in | AG6TGW 46M566 700062-047 / 16-247 / 16 "300 psi1 / 4 "79SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700062-03 Union Low Lead Brass Compression 3/16in | AG6TGX 46M567 700062-033 / 8-243 / 8 "400 psi3 / 16 "65SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-02 Union Low Lead Mässingskompression 1/8 tum
63SEK /enhet