Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700069-0606 Armbåge 90 låg blymässingskompression x hane 3/8tum | AG6TFY 46M545

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0606 Armbåge 90 låg blymässingskompression x hane 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AG6TFY Modell: 700069-0606Korsreferens: 46M545

Få det Maj 7, Tisdag
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
152SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 90 grader
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing med låg bly
Kompressionsgängstorlek9 / 16-24
AnslutningstypKompression x MNPT
Hexstorlek5 / 8 "
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700069-0806 Armbåge 90 låg blymässingskompression x hane 1/2 tum x 3/8 tum | AG6TFX 46M544 700069-080611 / 16-203 / 4 "3 / 8 "1 / 2 "157SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700069-0604 Armbåge 90 låg blymässingskompression x hane 3/8 tum x 1/4 tum | AG6TFZ 46M546 700069-06049 / 16-245 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "123SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0606 Armbåge 90 låg blymässingskompression x hane 3/8 tum
152SEK /enhet