Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700082-0403 Reducer Low Lead Brass 300 Psi | AF7EWM 20XM96

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700082-0403 Reducer Low Lead Mässing 300 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7EWM Modell: 700082-0403Korsreferens: 20XM96

Få det Maj 8, Onsdag
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
143SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
GrundmaterialMässing
Body MaterialMässing med låg bly
Kompressionsgängstorlek3/8-24 x 7/16-24
Max. Tryck300 psi
Rörstorlek3 / 16 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700082-0504 Reducer Low Lead Brass 300 Psi | AF7EWN 20XM97 700082-05047/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 4 "5 / 16 "172SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700082-0604 Reducer Low Lead Brass 200 Psi | AF7EWP 20XM98 700082-06047/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 4 "3 / 8 "115SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700082-0605 Reducer Low Lead Brass 200 Psi | AF7EWQ 20XM99 700082-06051/2-24 x 9/16-24200 psi5 / 16 "3 / 8 "203SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700082-0806 Reducer Low Lead Brass 200 Psi | AF7EWR 20XN01 700082-08069/16-24 x 11/16-20200 psi3 / 8 "1 / 2 "176SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 700082-1008 Reducer Low Lead Brass 150 Psi | AF7EWT 20XN02 700082-100811/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "232SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700082-0403 Reducer Low Lead Mässing 300 Psi
143SEK /enhet