ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Reducer Low Lead, mässing


Filter
Grundmaterial: Mässing , Kroppsmaterial: Mässing med låg bly , Temp. Räckvidd: -65 grader till 250 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
700082-0605
1/2-24 x 9/16-24200 psi5 / 16 "3 / 8 "175 SEK
A
700082-0403
3/8-24 x 7/16-24300 psi3 / 16 "1 / 4 "123 SEK
A
700082-0504
7/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 4 "5 / 16 "148 SEK
A
700082-0604
7/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 4 "3 / 8 "99 SEK
A
700082-0806
9/16-24 x 11/16-20200 psi3 / 8 "1 / 2 "151 SEK
A
700082-1008
11/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "200 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?