Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704018-10 Smidd mutter 45 grader låg blymässing 5/8 tum. | AG6TFK 46M531

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-10 Smidd mutter 45 grader låg blymässing 5/8 tum.

Finns i lager
Artikel: AG6TFK Modell: 704018-10Korsreferens: 46M531
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
200SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmidd mutter
Body MaterialMässing med låg bly
AnslutningstypKvinnlig bloss
Flare trådstorlek7 / 8-14
Flare Typ45 grader
Hexstorlek1-1 / 16 "
Max. Tryck650 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704018-06 Smidd mutter 45 graders låg blymässing 3/8 tum | AD6NVP 46M533 704018-065 / 8-1813 / 16 "1000 psi3 / 8 "101SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704018-08 Smidd mutter 45 grader låg blymässing 1/2 tum. | AG6TFL 46M532 704018-083 / 4-1615 / 16 "750 psi1 / 2 "139SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704018-04 Smidd mutter 45 graders låg blymässing 1/4 tum. | AG6TFM 46M534 704018-047 / 16-205 / 8 "1400 psi1 / 4 "67SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-10 Smidd mutter 45 grader låg blymässing 5/8 tum.
200SEK /enhet