Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704040-04 Keps 45 grader Lågt bly Mässing hona Flare | AG6TFG 46M528

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704040-04 Keps 45 grader låg bly, mässing, hona

Finns i lager
Artikel: AG6TFG Modell: 704040-04Korsreferens: 46M528
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
26SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialMässing med låg bly
AnslutningstypKvinnlig bloss
Flare trådstorlek7 / 16-20
Flare Typ45 grader
Hexstorlek7 / 16 "
Max. Tryck1400 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704040-08 Keps 45 grader Lågt bly Mässing hona Flare | AG6TFE 46M526 704040-083 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "67SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704040-06 Keps 45 graders låg bly Mässing hona Flare | AG6TFF 46M527 704040-065 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "45SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704040-04 Keps 45 grader låg bly, mässing, hona
26SEK /enhet