Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704040-08 Keps 45 grader Lågt bly Mässing hona Flare | AG6TFE 46M526

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704040-08 Keps 45 grader låg bly, mässing, hona

Finns i lager
Artikel: AG6TFE Modell: 704040-08Korsreferens: 46M526
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
67SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialMässing med låg bly
AnslutningstypKvinnlig bloss
Flare trådstorlek3 / 4-16
Flare Typ45 grader
Hexstorlek7 / 8 "
Max. Tryck750 psi
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704040-06 Keps 45 graders låg bly Mässing hona Flare | AG6TFF 46M527 704040-065 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "45SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704040-04 Keps 45 grader Lågt bly Mässing hona Flare | AG6TFG 46M528 704040-047 / 16-207 / 16 "1400 psi1 / 4 "26SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704040-08 Keps 45 grader låg bly, mässing, hona
67SEK /enhet