Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706102-06 Korsmässing 3/8 tum Fnpt | AG6TEE 46M502

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-06 Korsmässing 3/8 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AG6TEE Modell: 706102-06Korsreferens: 46M502
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
637SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Längd1 11 / 16 "
Max. Tryck1200 psi
Utanför Dia.27 / 32 "
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81102-04 Korsförkromad mässing 125 1/4 tum | AC3KLX 2UEE4 81102-04Förkromad mässing-125 psi-1 / 4 "65 grader till 250 grader F.-
RFQ
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706102-04 Korsmässing 1/4 tum Fnpt | AG6TEF 46M503 706102-04Mässing1 33 / 64 "1200 psi49 / 64 "1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.468SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706102-02 Cross Brass 1/8 In Fnpt | AG6TEG 46M504 706102-02Mässing1 7 / 64 "1200 psi35 / 64 "1 / 8 "-65 grader till 250 grader F.223SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-06 Korsmässing 3/8 tum Fnpt
637SEK /enhet