ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 81102-04 Korsförkromad mässing 125 1/4 tum | AC3KLX 2UEE4

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81102-04 Korsförkromad mässing 125 1/4 tum

Artikel: AC3KLX Modell: 81102-04Korsreferens: 2UEE4

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
Body MaterialFörkromad mässing
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706102-06 Korsmässing 3/8 tum Fnpt | AG6TEE 46M502 706102-06Mässing1 11 / 16 "1200 psi27 / 32 "3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.548SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706102-04 Korsmässing 1/4 tum Fnpt | AG6TEF 46M503 706102-04Mässing1 33 / 64 "1200 psi49 / 64 "1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.403SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706102-02 Cross Brass 1/8 In Fnpt | AG6TEG 46M504 706102-02Mässing1 7 / 64 "1200 psi35 / 64 "1 / 8 "-65 grader till 250 grader F.192SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81102-04 Korsförkromad mässing 125 1/4 tum