Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706112-08 Stäng Nippel 1/2 tum Mnpt låg blymässing | AD6NVK 46M476

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706112-08 Stängnippel 1/2 tum Mnpt låg blymässing

Finns i lager
Artikel: AD6NVK Modell: 706112-08Korsreferens: 46M476
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
93SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäng bröstvårtan
förbindelseMNPT
Längd51 / 64 "
MaterialMässing med låg bly
Utanför Dia.51 / 64 "
Rörstorlek1 / 2 "
Tryck1200 PSI
tidtabell40
Temp. Räckvidd-65 till 250 grader F
TypRör, montering, nippel, gängade båda ändar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7412200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdUtanför Dia.RörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706112-12 Stäng nippel 3/4 tums Mnpt låg blymässing | AG6TDE 46M475 706112-121 7 / 64 "1-7 / 64 "3 / 4 "175SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706112-06 Stäng Nippel 3/8 tums Mnpt låg blymässing | AG6TDF 46M477 706112-0645 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "58SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706112-04 Stäng Nippel 1/4 tum Mnpt låg bly Mässing | AG6TDG 46M478 706112-041 / 2 "1 / 2 "1 / 4 "38SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706112-02 Stäng Nippel 1/8 In Mnpt låg blymässing | AG6TDH 46M479 706112-0213 / 32 "13 / 32 "1 / 8 "24SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706112-08 Stängnippel 1/2 tum Mnpt låg blymässing
93SEK /enhet