Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706115-06 Counter Sunk Plug Brass 3/8 In. | AG6TCZ 46M470

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706115-06 Försänkt propp Mässing 3/8 In.

Finns i lager
Artikel: AG6TCZ Modell: 706115-06Korsreferens: 46M470
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
72SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkningskontakt
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
Hexstorlek5 / 16 "
Längd45 / 64 "
Max. Tryck1200 psi
Utanför Dia.45 / 64 "
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7412200000

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekLängdUtanför Dia.RörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706115-12 Counter Sunk Plug Brass 3/4 In. | AG6TCX 46M468 706115-129 / 16 "1"1"3 / 4 "211SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706115-08 Counter Sunk Plug Brass 1/2 In. | AG6TCY 46M469 706115-083 / 8 "51 / 64 "51 / 64 "1 / 2 "102SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706115-04 Counter Sunk Plug Brass 1/4 In. | AG6TDA 46M471 706115-041 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 4 "47SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706115-02 Counter Sunk Plug Brass 1/8 In. | AG6TDB 46M472 706115-023 / 16 "13 / 32 "13 / 32 "1 / 8 "29SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706115-06 Försänkt propp Mässing 3/8 In.
72SEK /enhet