SPEEDAIRE 1/2 "250 psi kopplad montering universal luftslang


Filter
Färg: Red , Kopplingsmaterial: Mässing , Omslagsmaterial: Nitriloljebeständig , Passande storlek: 1/2 "MNPT , Innerdia.: 1 / 2 " , Max. Tryck: 250 psi , Utanför Dia.: 0.812 " , Förstärkning: Syntetiskt garn , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -20 till 190 grader F , Rörmaterial: Nitriloljebeständig
StilModellLängdPris (ex moms)
A
6Z789
25ft.1 127 SEK
B
5Z331
50ft.1 880 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?