Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706200-12 Smidd armbåge Lågbly Mässing 650 psi | AF7FAN 20XN90

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706200-12 Smidd armbåge låg bly mässing 650 psi

Finns i lager
Artikel: AF7FAN Modell: 706200-12Korsreferens: 20XN90
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
1 035 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmidd armbåge
Body MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck650 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706200-02 Smidd armbåge Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7FAJ 20XN86 706200-021000 psi1 / 8 "167SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706200-04 Smidd armbåge Lågbly Mässing 1000 psi | AF7FAK 20XN87 706200-041000 psi1 / 4 "274SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706200-06 Smidd armbåge Lågbly Mässing 1000 psi | AF7FAL 20XN88 706200-061000 psi3 / 8 "352SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706200-08 Smidd armbåge Lågt bly Mässing 750 psi | AF7FAM 20XN89 706200-08750 psi1 / 2 "572SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706200-12 Smidd armbåge låg bly mässing 650 psi
1 035 kr /enhet