Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706228-0406 Reducing Street Armbow Low Lead Brass 1000 psi | AF7FBG 20XP08

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0406 Reducing Street Armbow Low Lead Brass 1000 psi

Finns i lager
Artikel: AF7FBG Modell: 706228-0406Korsreferens: 20XP08
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
352SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska Street Armbåge
Body MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek1 / 4 "x 3 / 8"
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706228-0402 Reducing Street Armbow Low Lead Brass 1000 psi | AF7FBF 20XP07 706228-04021000 psi1 / 4 "x 1 / 8"218SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706228-0608 Reducing Street Armbow Low Lead Brass 1000 psi | AF7FBH 20XP09 706228-06081000 psi3 / 8 "x 1 / 2"657SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706228-0806 Reducing Street Armbow Low Lead Brass 750 psi | AF7FBJ 20XP10 706228-0806750 psi1 / 2 "x 3 / 8"722SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706228-0406 Reducing Street Armbow Low Lead Brass 1000 psi
352SEK /enhet