Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706235-0602 Hanarmbåge Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7FBQ 20XP16

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706235-0602 hanarmbåge låg bly mässing 1000 psi

Finns i lager
Artikel: AF7FBQ Modell: 706235-0602Korsreferens: 20XP16
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
276SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge
Body MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck1000 psi
Rörstorlek3 / 8 "x 1 / 8"
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706230-02 Armbåge hane, låg bly, mässing 1000 psi | AF7FBK 20XP11 706230-021000 psi1 / 8 "166SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706230-04 Hanarmbåge Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7FBL 20XP12 706230-041000 psi1 / 4 "169SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706230-06 Armbåge hane, låg bly, mässing 1000 psi | AF7FBM 20XP13 706230-061000 psi3 / 8 "284SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706230-08 Armbåge hane, låg bly, mässing 750 psi | AF7FBN 20XP14 706230-08750 psi1 / 2 "543SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706235-0402 Hanarmbåge Lågt bly Mässing 1000 psi | AF7FBP 20XP15 706235-04021000 psi1 / 4 "x 1 / 8"216SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706235-0604 Armbåge hane, låg bly, mässing 1000 psi | AF7FBR 20XP17 706235-06041000 psi3 / 8 "x 1 / 4"239SEK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706235-0806 Armbåge hane, låg bly, mässing 750 psi | AF7FBT 20XP18 706235-0806750 psi1 / 2 "x 3 / 8"341SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706235-0602 hanarmbåge låg bly mässing 1000 psi
276SEK /enhet