EATON Definitivt syfte Motorkontroll överbelastningsreläer


Eatons överbelastningsreläer för motorstyrning med bestämda syften ger tillförlitligt motorskydd mot strömöverbelastning eller fasfel. De övervakar mängden ström som dras av motorn och kopplar bort den om strömmen överskrider en förinställd gräns under en viss tidsperiod. De förhindrar överhettning...eller överdrivet slitage, vilket förlänger livslängden och systemets övergripande tillförlitlighet. Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
10-6530-2
-
RFQ
B
10-6530-3
7 991 SEK
C
10-6530-4
7 991 SEK

Arbetsmekanism

  • Dessa reläer har ett termiskt element eller en bimetallremsa som reagerar på värmen som genereras av strömmen som flyter genom motorn.
  • Om strömmen överskrider den förinställda gränsen expanderar det termiska elementet (eller remsan) vilket gör att reläet löser ut och kopplar från strömmen till motorn.

Vanliga frågor

Vilken betydelse har LED-status i dessa reläer?

  • Användare bör fokusera på LED-indikeringen på reläet för att kontrollera arbetstillståndet.
  • Om det visar en enkel blinkning, fungerar reläet normalt, och om det är en dubbelblinkning finns det ett feltillstånd.

Hur återställer man ett överbelastningsrelä?

När överbelastningsreläet är inställt i H- eller handläge måste återställningsknappen tryckas in manuellt för att återställa reläet efter en utlösningshändelse. Å andra sidan, om reläet är inställt i A- eller autoläge, återställs överbelastningsreläet automatiskt efter utlösning.

Hur byter man ut spolen från dessa reläer?

  • Koppla bort reläet från panelen eller monteringslisten.
  • Ta bort två skruvar från baksidan av reläbasplattan.
  • Välj försiktigt spiralfjädrarna mellan spiralen och armaturhållaren.
  • Ta bort den gamla spolen och byt ut den mot en ny.
  • Sätt tillbaka reläet med ändarna av de två spiralfjädrarna säkert instängda i sina respektive hålrum.
  • Skruva tillbaka enheten och testa reläet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?