Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANDERSON A10921 Knot Wire End Borste Stål 3/4 In. | AG4KLJ 34CP60

WEILER A10921 Knot Wire End Borste Stål 3/4 In.

Finns i lager
Artikel: AG4KLJ Modell: A10921Korsreferens: 34CP60
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
256SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnut Wire End Brush
Borsta Dia.3 / 4 "
Fyll materialStål
Max. Varvtal22,000
Total längd2.25 "
Skaftstorlek1 / 4 "
Trimlängd7 / 8 "
Tråddia.0.014 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)7.94
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod6805301000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER A10921 Knot Wire End Borste Stål 3/4 In.
256SEK /enhet