Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 04-644 Kemikaliebeständiga handskar PVC storlek 9 PR | AG3NAG 33NR85

ANSELL 04-644 Kemikaliebeständiga handskar PVC Storlek 9 PR

Finns i lager
Artikel: AG3NAG Modell: 04-644Korsreferens: 33NR85
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
101SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKemiska resistenta handskar
FärgBlå
ManschettenGatlopp
FinishSmooth
Längd12 "
FodermaterialBomull
MaterialPVC
Storlek9
Stöds / stöds inteSom stöds
Tjocklek71 mil.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.19
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod6116100000

Produktinformation:

    • Särskilda egenskaper: Optimal nötningsbeständighet i kombination med utmärkt vått grepp, utmärkt kemisk beständighet mot petrokemikalier och syror, Jerseyfoder ger dämpad komfort och måttlig isolering

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
ANSELL 04-644 Kemikaliebeständiga handskar PVC storlek 8 PR | AG3NAF 33NR84 04-6448101SEK
ANSELL 04-644 Kemikaliebeständiga handskar PVC storlek 10 PR | AG3NAH 33NR86 04-64410101SEK
ANSELL 04-644 Kemikaliebeständiga handskar PVC Storlek 11 PR | AG3NAJ 33NR87 04-64411101SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 04-644 Kemikaliebeständiga handskar PVC Storlek 9 PR
101SEK /enhet