Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-435 Skärbeständiga handskar Svart / Grå 6 Pr | AC6UEV 36H130

ANSELL 11-435 Skärskyddshandskar Svart/Grå 6 Pr

Finns i lager
Artikel: AC6UEV Modell: 11-435Korsreferens: 36H130
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
44SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscykler8000
ANSI Cut Gras1499
ANSI Punktering Newton120
ANSI / ISEA Slitnivå4
ANSI / ISEA klippnivå3
ANSI / ISEA punkteringsnivå4
Beläggningstäckninghandflatan
Beläggning FinishSmooth
Beläggningsmaterialpolyuretan
FärgGrå / svart
ManschettenResår / stickad
Skär resistentJa
Mätare13 Gauge Liner
FodermaterialNylon, Lycra, Glasfiber, Dyneeema
PunkteringsbeständigJa
Storlek6
Föreslagen användningsmiljöTorr / lätt olja

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod6116105520
URSPRUNGSLANDPT

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
ANSELL 11-435 Cut Resistant Handskar Svart / Grå 7 Pr | AC6UEW 36H131 11-435744SEK
ANSELL 11-435 Skärbeständiga handskar Svart / Grå 8 Pr | AC6UEX 36H132 11-435844SEK
ANSELL 11-435 Cut Resistant Handskar Svart / Grå 11 Pr | AC6UFA 36H135 11-4351144SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-435 Skärskyddshandskar Svart/Grå 6 Pr
44SEK /enhet