Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-531 Skärbeständiga handskar 8 Nitril PR | AH9NBT 40LJ91

ANSELL 11-531 Skärbeständiga handskar 8 Nitril PR

Finns i lager
Artikel: AH9NBT Modell: 11-531Korsref.: 40LJ91

Få det Maj 7, Tisdag
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
293SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscykler4160
ANSI Cut Gras568
ANSI Punktering Newton114
ANSI / ISEA Slitnivå4
ANSI / ISEA klippnivå2
ANSI / ISEA punkteringsnivå4
BeläggningstäckningPalm och fingrar
Beläggning FinishGrov
BeläggningsmaterialNitril
FärgSvart, Grå
ManschettenSticka
KlippGunn
FingermaterialHPPE, nylon, spandex / nitril
Fingerstilfull
Mätare18
Knuckle vaddering MaterialIngen
Längd8.75 "
FodermaterialHPPE, Spandex (R)
PalmmaterialNitril
PunkteringsbeständigJa
Storlek8
Stygnmaterialpolyester
Föreslagen användningsmiljöTorr, lätt olja och oljig
Tummen stilfull

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)13.97
URSPRUNGSLANDLK

Produktinformation:

    • Handskehandstil: Vänster och höger

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekPris
ANSELL 11-531 Skärbeständiga handskar Grå / Svart PR | AH9NAC 40LJ54 11-5319.5 "10293SEK
ANSELL 11-531 Skärbeständiga handskar Grå / Svart 6 PR | AH9NAP 40LJ65 11-5318.25 "6293SEK
ANSELL 11-531 Skärbeständiga handskar 9-1/4 tum Längd 9 PR | AH9NAX 40LJ72 11-5319.25 "9293SEK
ANSELL 11-531 Skärbeständiga handskar 9-7/8 tum Längd 11 PR | AH9NBD 40LJ78 11-5319.75 "11293SEK
ANSELL 11-531 Skärbeständiga handskar Grå / Svart PR | AH9NBP 40LJ88 11-5318.5 "7293SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-531 Skärbeständiga handskar 8 Nitril PR
293SEK /enhet