POP Luftrivare


Filter
Plikt: Industri , Max. Tryck: 85 psi , Min. Slangstorlek: 1 / 4 "
StilModellLuftintagByggDiameterHöjdLängdVerktygsvikt
A
PRG540
1 / 4 "NPTAluminium4.75 "11.187 "7.5 "4.85 lb.
RFQ
B
PRG510A-PLUS
1 / 8 "NPTGjuta aluminium4.5 "9.625 "6 9 / 16 "3.60 lb.
RFQ

Luftrivare

POP-luftnaglar används vid tillverkning och montering av metall för sammanfogning av två metallplattor. De har aluminium / gjuten aluminiumkonstruktion för skydd mot skadliga UV-strålningar och ger högre kompressionskraft, snabbare installation och mindre trötthet och skador än handnitarverktyg. Dessa air riverters kan hantera dragkraft upp till 3000 lbf, tillgänglig i 1/8 & 1/4 tum NPT inloppsalternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?