Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-537 Skärbeständiga handskar 8-1 / 4 tum Längd Clute PR | AH9NAF 40LJ57

ANSELL 11-537 Skärbeständiga handskar 8-1/4 tum Längd Clute PR

Finns i lager
Artikel: AH9NAF Modell: 11-537Korsref.: 40LJ57
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
353SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscykler4160
ANSI Cut Gras568
ANSI Punktering Newton114
ANSI / ISEA Slitnivå4
ANSI / ISEA klippnivå2
ANSI / ISEA punkteringsnivå4
Beläggningstäckning3/4 dopp
Beläggning FinishGrov
BeläggningsmaterialNitril
FärgSvart, Grå
ManschettenSticka
KlippGunn
FingermaterialHPPE, nylon, spandex, nitril
Fingerstilfull
Mätare18
Knuckle vaddering MaterialIngen
Längd8.25 "
FodermaterialHPPE, Spandex (R)
PalmmaterialNitril
PunkteringsbeständigJa
Storlek6
Stygnmaterialpolyester
Föreslagen användningsmiljöTorr, lätt olja och oljig
Tummen stilRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0454
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)13.46
URSPRUNGSLANDLK

Produktinformation:

    • Handskehandstil: Vänster och höger

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekPris
ANSELL 11-537 Skärbeständiga handskar 9-5 / 8 tum Längd PR | AH9NAD 40LJ55 11-5379.5 "10353SEK
ANSELL 11-537 Skärbeständiga handskar grå / svart 7 PR | AH9NAG 40LJ58 11-5378.5 "7353SEK
ANSELL 11-537 Skärbeständiga handskar 8-7 / 8 tum Längd 8 PR | AH9NAH 40LJ59 11-5378.75 "8353SEK
ANSELL 11-537 Skärbeständiga handskar grå / svart 9 PR | AH9NAY 40LJ73 11-5379.25 "9353SEK
ANSELL 11-537 Skärbeständiga handskar 9-7/8 tums längd Clute PR | AH9NBQ 40LJ89 11-5379.75 "11353SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-537 Skärbeständiga handskar 8-1/4 tum Längd Clute PR
353SEK /enhet