BALDOR MOTOR EM3771T-8 Trefas medföljande motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215T Ram | AJ6UFR

BALDOR MOTOR EM3771T-8 trefas kapslad motor, 200V, 3600 rpm, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UFR Modell: EM3771T-8

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps26.8
BasRG
Nedbrytningsmoment54.5 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram215T
Vridmoment för full belastning15.1 LB-FT
HP10
Hz60
IsoleringF
Bly3 # 10
MonteringF1
Ström utan belastning9.38 Amps
Antal poler02
Produktion10
Fas3
Effektfaktor87
RevisionB
RPM3490
Temp. Stiga75 deg C
Typ0729M
Spänning200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81.9
Fartygets höjd (cm)44.77
Fartygets längd (cm)72.71
Fartygets bredd (cm)46.04
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 29.2 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 21 LB-FT
    • Startström: 180 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorRevisionPris
BALDOR MOTOR EM2333T-8 Trefas medföljande motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THV EM2333T-818.9 Amps42.4165 LB-FT0415-82-39 257 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-8 Trefas medföljande motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256 Ram | AJ6TJG EM2334T-821.6 Amps55.2213 LB-FT0420-84S47 600 kr
BALDOR MOTOR EM2394T-8 Trefas sluten motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6TJM EM2394T-812.9 Amps4090.9 LB-FT0215-88C42 906 kr
BALDOR MOTOR EM3546T-8 Trefas medföljande motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T Ram | AJ6TYY EM3546T-82.25 Amps3.512.3 LB-FT041-71D12 561 kr
BALDOR MOTOR EM3554T-8 Trefas medföljande motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6TZN EM3554T-83.1 Amps519.6 LB-FT041.5-73E13 957 kr
BALDOR MOTOR EM3558T-8 Trefas medföljande motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6UAL EM3558T-84.15 Amps6.823.7 LB-FT042-73D14 764 kr
BALDOR MOTOR EM3611T-8 Trefas medföljande motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ram | AJ6UBX EM3611T-8-Den 9.7-43.000 hk16.55 "75-15 157 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3771T-8 trefas kapslad motor, 200V, 3600 rpm, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215T ram
31 151 kr /enhet