Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-541 Skärbeständiga handskar 10-1/8 tum Längd 11 PR | AH9NBM 40LJ86

ANSELL 11-541 Skärbeständiga handskar 10-1/8 tum Längd 11 PR

Finns i lager
Artikel: AH9NBM Modell: 11-541Korsref.: 40LJ86
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
412SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscykler8899
ANSI Cut Gras1668
ANSI Punktering Newton66
ANSI / ISEA Slitnivå4
ANSI / ISEA klippnivå4
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
BeläggningstäckningPalm och fingrar
Beläggning FinishGrov
BeläggningsmaterialNitril
FärgGrå
ManschettenSticka
KlippGunn
FingermaterialKevlar (R), rostfritt stål, nylon, nitril
Fingerstilfull
Mätare18
Knuckle vaddering MaterialIngen
Längd10.25 "
FodermaterialKevlar (R)
PalmmaterialNitril
PunkteringsbeständigJa
Storlek11
Stygnmaterialpolyester
Föreslagen användningsmiljöTorr, lätt olja och oljig
Tummen stilRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)13.46
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Handskehandstil: Vänster och höger

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekPris
ANSELL 11-541 Skärbeständiga handskar 9-3/4 tum Längd PR | AH9NAV 40LJ70 11-5419.75 "10412SEK
ANSELL 11-541 Skärbeständiga handskar 9-1/4 InchL Grå 9 PR | AH9NAW 40LJ71 11-5419.25 "9412SEK
ANSELL 11-541 Skärbeständiga handskar 8-3/8 tum Längd 7 PR | AH9NBA 40LJ75 11-5418.75 "7412SEK
ANSELL 11-541 Skärbeständiga handskar 7-7/8 tum Längd PR | AH9NBB 40LJ76 11-5417.75 "6412SEK
ANSELL 11-541 Skärbeständiga handskar 8-3/4 tum Längd 8 PR | AH9NBK 40LJ84 11-5418.75 "8412SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-541 Skärbeständiga handskar 10-1/8 tum Längd 11 PR
412SEK /enhet