Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-644 Handskhärdig Ljusgrå Storlek 7 PR | AB7YDT 24L253

ANSELL 11-644 Handske Skärbeständig Ljusgrå Storlek 7 PR

Finns i lager
Artikel: AB7YDT Modell: 11-644Korsreferens: 24L253
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
194SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscykler10,000
ANSI Cut Gras500
ANSI Punktering Newton60
ANSI / ISEA Slitnivå5
ANSI / ISEA klippnivå2
ANSI / ISEA punkteringsnivå2
Beläggningstäckninghandflatan
Beläggning FinishSmooth
Beläggningsmaterialpolyuretan
FärgGrå
ManschettenSticka
Skär resistentJa
Mätare13
PunkteringsbeständigJa
Storlek7
Föreslagen användningsmiljöTorr / lätt olja

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod6116104820
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nötningscyklerANSI Cut GrasANSI / ISEA punkteringsnivåStorlekPris
ANSELL 11-644 Handskärsbeständig Ljusgrå Storlek 6 PR | AB7YDR 24L252 11-64410,00050026194SEK
ANSELL 11-644 Handskesäker Ljusgrå Storlek 8 PR | AB7YDU 24L254 11-64410,00050028194SEK
ANSELL 11-644 Handskesäker Ljusgrå Storlek 9 PR | AB7YDV 24L255 11-64410,00050029194SEK
ANSELL 11-644 Handskesäker Ljusgrå Storlek 10 PR | AB7YDW 24L256 11-64410,000500210188SEK
ANSELL 11-644 Handskärsbeständig Ljusgrå Storlek 11 PR | AB7YDX 24L257 11-64410,000500211194SEK
ANSELL 11-644 Handskesäker Ljusgrå Storlek 12 PR | AB7YDY 24L258 11-64410,000500212194SEK
ANSELL 11-644 Skärbeständiga handskar Grå Storlek 5 Pr | AG2ACA 30ZC47 11-64419,17562445194SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-644 Handske Skärbeständig Ljusgrå Storlek 7 PR
194SEK /enhet