Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-727 Skärbeständiga handskar 10-1 / 8 tum längd 10 PR | AH9NBC 40LJ77

ANSELL 11-727 Skärbeständiga handskar 10-1/8 tum Längd 10 PR

Finns i lager
Artikel: AH9NBC Modell: 11-727Korsref.: 40LJ77

Få det Maj 15, Onsdag
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
223SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscykler27,458
ANSI Cut Gras489
ANSI Punktering Newton136
ANSI / ISEA Slitnivå6
ANSI / ISEA klippnivå2
ANSI / ISEA punkteringsnivå4
BeläggningstäckningPalm och fingrar
Beläggning FinishSmooth
Beläggningsmaterialpolyuretan
FärgGrå
ManschettenSticka
KlippGunn
FingermaterialHPPE, Nylon, Lycra (R), PU
Fingerstilfull
Mätare15
Knuckle vaddering MaterialIngen
Längd10.25 "
FodermaterialHPPE, Lycra (R)
Palmmaterialpolyuretan
PunkteringsbeständigJa
Storlek10
Stygnmaterialpolyester
Föreslagen användningsmiljöTorr, lätt olja och oljig
Tummen stilfull

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Handskehandstil: Vänster och höger

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekPris
ANSELL 11-727 Skärbeständiga handskar 9-5 / 8 tum Längd PR | AH9NAB 40LJ53 11-7279.25 "9223SEK
ANSELL 11-727 Skärbeständiga handskar 9-3 / 8 tum Längd 8 PR | AH9NAE 40LJ56 11-7279"8223SEK
ANSELL 11-727 Snittresistenta handskar 8-1/4 tum längd PR | AH9NAL 40LJ62 11-7278.25 "6223SEK
ANSELL 11-727 Skärbeständiga handskar 10-7 / 8 tum längd 11 PR | AH9NBH 40LJ82 11-72710.75 "11223SEK
ANSELL 11-727 Skärbeständiga handskar 7 Grå PR | AH9NBU 40LJ92 11-7278.75 "7223SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-727 Skärbeständiga handskar 10-1/8 tum Längd 10 PR
223SEK /enhet