Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-818 Belagda handskar FORTIX (TM) Nitrilblå storlek 8 PR | AF6VGP 20KJ40

ANSELL 11-818 Belagda handskar FORTIX(TM) Nitrilblå Storlek 8 PR

Finns i lager
Artikel: AF6VGP Modell: 11-818Korsreferens: 20KJ40

Få det Maj 8, Onsdag
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
90SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbelagda handskar
ANSI Cut GrasStörre än 200
ANSI / ISEA Slitnivå4
ANSI / ISEA klippnivå1
ANSI / ISEA punkteringsnivå2
Beläggningstäckninghandflatan
Beläggning FinishGrov
BeläggningsmaterialSkumnitril
FärgBlå
ManschettenSticka
Mätare18
Längd8.25 "
FodermaterialNylon / Spandex
Storlek8
Föreslagen användningsmiljöTorka
Tummen stilVinge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod6116105520

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekPris
ANSELL 11-818 Belagda handskar FORTIX (TM) Nitrilblå Storlek 6 PR | AF6VGM 20KJ38 11-8188"690SEK
ANSELL 11-818 Belagda handskar FORTIX (TM) Nitrilblå Storlek 7 PR | AF6VGN 20KJ39 11-8189"790SEK
ANSELL 11-818 Belagda handskar FORTIX (TM) Nitrilblå Storlek 9 PR | AF6VGQ 20KJ41 11-8189.25 "990SEK
ANSELL 11-818 Belagda handskar FORTIX (TM) Nitrilblå Storlek 10 PR | AF6VGR 20KJ42 11-8189.75 "1090SEK
ANSELL 11-818 Belagda handskar FORTIX(TM) Nitrilblå Storlek 11 PR | AF6VGT 20KJ43 11-81810.5 "1190SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-818 Belagda handskar FORTIX(TM) Nitrilblå Storlek 8 PR
90SEK /enhet