Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANSELL 11-947 Skärbeständiga handskar blå/grå 11 PR | AH9NGK 40LL81

ANSELL 11-947 Skärskyddshandskar blå/grå 11 PR

Finns i lager
Artikel: AH9NGK Modell: 11-947Korsreferens: 40LL81

Få det Maj 22, Onsdag
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
254SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI-nötningscykler4735
ANSI Cut Gras604
ANSI Punktering Newton85.7
ANSI / ISEA Slitnivå4
ANSI / ISEA klippnivå2
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
Beläggningstäckning3/4 dopp
Beläggning FinishSandy
BeläggningsmaterialNitril
FärgBlå, Grå
ManschettenStickad handled
KlippGunn
FingermaterialINTERCEPT, nylon, glasfiber, spandex, nitril
Fingerstilfull
Mätare13
Knuckle vaddering MaterialIngen
Längd10.75 "
FodermaterialHPP
PalmmaterialNitril
PunkteringsbeständigJa
Storlek11
Stygnmaterialpolyester
Föreslagen användningsmiljöTorr, lätt olja och oljig
Tummen stilfull

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)12.95
URSPRUNGSLANDPT

Produktinformation:

    • Handskehandstil: Vänster och höger

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekPris
ANSELL 11-947 Skärbeständiga handskar Nitrilblå / Grå PR | AH9NFB 40LL50 11-9479.5 "8254SEK
ANSELL 11-947 Cut Resistant Handskar blå / grå 9 PR | AH9NFE 40LL53 11-94710 "9254SEK
ANSELL 11-947 Skärbeständiga handskar blå/grå 10 PR | AH9NGC 40LL74 11-94710.5 "10254SEK
ANSELL 11-947 Skärbeständiga handskar blå / grå 12 tum längd PR | AH9NGE 40LL76 11-9479.25 "7254SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANSELL 11-947 Skärskyddshandskar blå/grå 11 PR
254SEK /enhet